ダイロートン天井材専用施工部材 透過層付見切

ダイロートン天井材専用施工部材 透過層付見切 - DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン天井材専用施工部材 透過層付見切 - DAIKEN(旧:大建工業)
用途天井材 ~ 住宅向け天井材 ~長さ(mm)2730幅(mm)20基材ベース部:ABS樹脂、透過層部:ASA樹脂、ホルムアルデヒド規制:規制対象外部位製品内容量1箱(4本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70036928TA7909-B0112
7,450
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036937TA7912-B0114.8
7,810
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする