DAIKEN(旧:大建工業)
補修シール
用途
天井材・軒天井材 ~ ダイライト軒天井材 ~
材質
アルミ、焼付塗装
内容量
1箱(528枚)
取扱説明書:
施工説明書(0.11MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70036946
EQ1393-1MA
ライトオーカー
MA
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036955
EQ1393-1MG
トープグレー
MG
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036971
EQ1393-1MJ
クリアベージュ
MJ
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036980
EQ1393-1MK
オフブラック
MK
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036989
EQ1393-1MT
ティーブラウン
MT
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036998
EQ1393-1MTN
ティーブラウン
MTN
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70037007
EQ1393-1MW
ダルブラウン
MW
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください