DAIKEN(旧:大建工業)
化粧シート品用塗料
用途
天井材・軒天井材 ~ ダイライト軒天井材 ~
材質
アルミ、焼付塗装
取扱説明書:
施工説明書(0.23MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70036770
EQ1391-2MA
1箱(100g)
ライトオーカー
MA
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036779
EQ1391-2MG
1箱(100g)
トープグレー
MG
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036788
EQ1391-2MJ
1箱(100g)
クリアベージュ
MJ
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036797
EQ1391-2MK
1箱(100g)
オフブラック
MK
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036806
EQ1391-2MT
1箱(100g)
ティーブラウン
MT
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036815
EQ1391-2MW
1箱(100g)
ダルブラウン
MW
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036831
EQ1391-3MA
1箱(500g)
ライトオーカー
MA
¥
9,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036840
EQ1391-3MG
1箱(500g)
トープグレー
MG
¥
9,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036849
EQ1391-3MJ
1箱(500g)
クリアベージュ
MJ
¥
9,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036858
EQ1391-3MK
1箱(500g)
オフブラック
MK
¥
9,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036867
EQ1391-3MT
1箱(500g)
ティーブラウン
MT
¥
9,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036876
EQ1391-3MW
1箱(500g)
ダルブラウン
MW
¥
9,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください