アルミ見切

アルミ見切 - DAIKEN(旧:大建工業)アルミ見切 - DAIKEN(旧:大建工業)アルミ見切 - DAIKEN(旧:大建工業)アルミ見切 - DAIKEN(旧:大建工業)アルミ見切 - DAIKEN(旧:大建工業)アルミ見切 - DAIKEN(旧:大建工業)
用途天井材・軒天井材 ~ ダイライト軒天井材 ~材質アルミ、焼付塗装長さ(mm)2730幅(mm)25厚さ(mm)17内容量1箱(1本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像70036709EQ1397-1MAライトオーカーMA
6,380
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70036718EQ1397-1MGトープグレーMG
6,380
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70036727EQ1397-1MJクリアベージュMJ
6,380
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70036736EQ1397-1MKオフブラックMK
6,380
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70036745EQ1397-1MTティーブラウンMT
6,380
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70036761EQ1397-1MWダルブラウンMW
6,380
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする