クリアトーン12E 〈401〉

クリアトーン12E 〈401〉 - DAIKEN(旧:大建工業)

機能性はそのままに施工性を改善した天井材 新工法×新実形状で、施工作業をもっとスムーズに。
クロスや化粧石膏ボードへの上張が可能で、様々な空間のリノベーションにも最適です。

用途天井材・軒天井材 ~ 住宅用天井材 ~ クリアトーン12SⅡE長さ(mm)606幅(mm)303厚さ(mm)12内容量1箱(18枚)
取扱説明書:施工説明書(1.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70036919TA9401E
9,470
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする