グラビオ羽目板V

グラビオ羽目板V - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V - DAIKEN(旧:大建工業)

施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板 Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。

用途天井材・軒天井材 ~ 住宅用天井材 ~ グラビオ羽目板V長さ(mm)2730幅(mm)151.5厚さ(mm)6内容量1箱(8枚)
取扱説明書:施工説明書(1.19MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像70036465TFG6HV71-18〈UB71(御山杉柄)〉
45,900
37,980
41,778(税込)
35日以内出荷
返品不可
製品画像70036481TFG6HV72-18〈UB72(栃柄)〉
45,900
37,980
41,778(税込)
35日以内出荷
返品不可
製品画像70036490TFG6HV73-18〈UB73(樺桜柄)〉
45,900
37,980
41,778(税込)
35日以内出荷
返品不可
製品画像70036499TFG6HV74-18〈UB74(ニレ柄)〉
45,900
37,980
41,778(税込)
35日以内出荷
返品不可
製品画像70036508TFG6HV75-18〈UB75(熊本杉柄)〉
45,900
37,980
41,778(税込)
35日以内出荷
返品不可
製品画像70036578TFG6HVMA-18ライトオーカー
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70036587TFG6HVMG-18トープグレー
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70036596TFG6HVMJ-18クリアベージュ
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70036605TFG6HVML-18ミルベージュ
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70036621TFG6HVMT-18ティーブラウン
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70036630TFG6HVMW-18ダルブラウン
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70036639TFG6HVWH-18ネオホワイト
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする