グラビオ羽目板V 古木柄

グラビオ羽目板V 古木柄 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V 古木柄 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V 古木柄 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V 古木柄 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V 古木柄 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V 古木柄 - DAIKEN(旧:大建工業)

施工が簡単な木目調の不燃羽目板 古木調の風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板です。 天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。

用途天井材・軒天井材 ~ 住宅用天井材 ~ グラビオ羽目板V 古木柄長さ(mm)2730幅(mm)151.5厚さ(mm)6内容量1箱(8枚)
取扱説明書:施工説明書(1.19MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70036517TFG6HV81-18〈UB81(パイン柄)〉
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036526TFG6HV82-18〈UB82(パイン柄)〉
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036535TFG6HV83-18〈UB83(パイン柄)〉
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036551TFG6HV84-18〈UB84(パイン柄)〉
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036560TFG6HV85-18〈UB85(パイン柄)〉
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70036569TFG6HV86-18〈UB86(パイン柄)〉
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする