DAIKEN(旧:大建工業)
トリニティオトユカ45(144幅タイプ)
意匠にこだわった床暖房対応のリフォーム用防音床材 表面の質感にこだわり、立体感のあるデザインを実現。床暖房対応のマンション用防音床材です。
用途
フローリング・床材 ~ マンション用床材 ~ トリニティオトユカ45(144幅タイプ)
長さ(mm)
905
幅(mm)
144
厚さ(mm)
12.3
内容量
1箱(24枚)
取扱説明書:
施工説明書(0.61MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70033778
YB13045-13
¥
74,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033787
YB13045-14
¥
74,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033796
YB13045-30
¥
74,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033805
YB13045-33
¥
74,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033821
YB13045-40
¥
74,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033830
YB13045-50
¥
74,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033839
YB13045-70
¥
74,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033848
YB13045-88
¥
74,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください