DAIKEN(旧:大建工業)
DADスペースSシリーズ DADユカEマット
マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。
用途
フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
厚さ(mm)
8
内容量
1箱(1枚)
取扱説明書:
施工説明書(0.93MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70033577
YB1356-505
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください