曜日別特売

オトユカベースN 根太用ゴムマット

オトユカベースN 根太用ゴムマット - DAIKEN(旧:大建工業)オトユカベースN 根太用ゴムマット - DAIKEN(旧:大建工業)

防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。木質フロアだけでなく、クッションフロア、石張り仕上げ※1に対応しており、仕上げ材を自由にお選びいただけます。どの仕上げ材をお選びいただいてもLL-45を実現します。※2
※1 石張り仕上げ時は条件が細かくあります。詳細は設計施工資料カタログP.19をご参照ください。
※2 現場の性能を保証するものではありません。

用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ オトユカベースN長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)6内容量1箱(40枚)
取扱説明書:施工説明書(1.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70033866GB0702-B01
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする