曜日別特売

オトユカベースS 専用制振マット

オトユカベースS 専用制振マット - DAIKEN(旧:大建工業)

防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。
薄型タイプの『オトユカベース』。合板フロア仕上げ専用で『オトユカベースN』よりも薄く仕上げることができ、特にマンションのリノベーション用にお使いいただけます。総仕上げ厚さ49.5mmで床衝撃音遮断性能推定値LL-45を実現します。※12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合。現場の性能を保証するものではありません。

用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ オトユカベースS長さ(mm)910幅(mm)250厚さ(mm)12内容量1箱(1枚)
取扱説明書:施工説明書(1.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70033891GB0703-2
4,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする