DAIKEN(旧:大建工業)
ジオラスタンダード
傷や水、汚れに強く、コーディネート性にも優れたWPC床材 環境にやさしいエコ基材を採用。
壁や建具の色柄との相性も良く、トータルコーディネートを楽しめます。
用途
フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用WPC床材 ~ ジオラスタンダード
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
内容量
1箱(6枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70033726
YP80-MG
トープグレー
MG
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033735
YP80-ML
ミルベージュ
ML
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033751
YP80-MT
ティーブラウン
MT
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033760
YP80-MW
ダルブラウン
MW
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033769
YP80-YC
クリアオーカー
YC
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください