曜日別特売

イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄

イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)

豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 既存の床や床暖房システムの上から張れるのでリフォームに最適。傷や汚れ、日焼けに強く、毎日のお手入れも簡単です。

用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)3内容量1箱(24枚)
取扱説明書:施工説明書(0.69MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70033401YR56-PC
17,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033410YR56-PE
17,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033419YR56-PF
17,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033428YR56-PL
17,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033437YR56-PN
17,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033446YR56-PP
17,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033455YR56-PT
17,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033471YR56-PX
17,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする