DAIKEN(旧:大建工業)
イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄(ペット対応)
豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 意匠性の高いリアルな木目でありながら既存床の上から張れるリフォーム用床材。小型犬の足腰に優しく汚れにも配慮しています。
用途
フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄(ペット対応)
長さ(mm)
900
幅(mm)
150
厚さ(mm)
3
内容量
1箱(24枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70033480
YR57-PC
チャコールブラウン
PC
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033489
YR57-PE
ペールグレー
PE
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033498
YR57-PF
キャメルブラウン
PF
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033507
YR57-PL
ライトベージュ
PL
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033516
YR57-PN
ライトシナモン
PN
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033525
YR57-PP
コットンベージュ
PP
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033541
YR57-PT
ラスティックブラウン
PT
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033550
YR57-PX
アイボリーホワイト
PX
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください