曜日別特売

イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄

イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄 - DAIKEN(旧:大建工業)

流行を取り入れたリフォーム用の床材 トレンドを反映した豊かな木目の表情が魅力の個性あふれる床材です。ご使用の床を剥がすことなく、上から張れるのでリフォームにも最適です。傷や汚れ、日焼けに強いので、お手入れも簡単になります。

用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)5.8内容量1箱(6枚)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70033979YR54-HGバームブラウンHG
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033988YR54-HPスロウベージュHP
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033997YR54-PAミルキーオーカーPA
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034006YR54-PBドライブラックPB
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034015YR54-PCチャコールブラウンPC
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034031YR54-PEペールグレーPE
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034040YR54-PFキャメルブラウンPF
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034049YR54-PGスモークグレーPG
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034058YR54-PLライトベージュPL
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034067YR54-PMシナモンブラウンPM
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034076YR54-PNライトシナモンPN
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034085YR54-PPコットンベージュPP
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034101YR54-PSスーパーホワイトPS
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034110YR54-PTラスティックブラウンPT
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034119YR54-PWダークアンバーPW
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034128YR54-PXアイボリーホワイトPX
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034137YR54-PYラスティックオーカーPY
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする