曜日別特売

おもいやりフロアⅤ

おもいやりフロアⅤ - DAIKEN(旧:大建工業)おもいやりフロアⅤ - DAIKEN(旧:大建工業)おもいやりフロアⅤ - DAIKEN(旧:大建工業)おもいやりフロアⅤ - DAIKEN(旧:大建工業)おもいやりフロアⅤ - DAIKEN(旧:大建工業)おもいやりフロアⅤ - DAIKEN(旧:大建工業)おもいやりフロアⅤ - DAIKEN(旧:大建工業)

高齢者のすべりに配慮した床材 高齢者や介護が必要なご家庭におすすめの、すべりに配慮した床材です。車イスの走行傷や、水や汚れにも配慮し、お手入れも簡単です。

用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用各種用途床材 ~ おもいやりフロアV長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12内容量1箱(6枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70033909YN88-MAライトオーカーMA
41,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033918YN88-MGトープグレーMG
41,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033927YN88-MLミルベージュML
41,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033936YN88-MPソフトグレージュMP
41,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033945YN88-MTティーブラウンMT
41,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033961YN88-MWダルブラウンMW
41,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033970YN88-WHネオホワイトWH
41,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする