DAIKEN(旧:大建工業)
トイレタフ カットボーダー18
汚れに強くシミになりにくいトイレ専用床材 継ぎ目が少なく施工できる大判サイズ。水掛かりや薬品に強いトイレ専用フロアです。
用途
フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用各種用途床材 ~ トイレタフ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
300
厚さ(mm)
12
内容量
1箱(1枚)
取扱説明書:
施工説明書(1.51MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70034286
YE633-2SA
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034295
YE633-2SC
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034311
YE633-2SF
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034320
YE633-2SG
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034329
YE633-2SW
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034338
YE633-2SX
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください