曜日別特売

トイレタフ センター18

トイレタフ センター18 - DAIKEN(旧:大建工業)トイレタフ センター18 - DAIKEN(旧:大建工業)トイレタフ センター18 - DAIKEN(旧:大建工業)トイレタフ センター18 - DAIKEN(旧:大建工業)トイレタフ センター18 - DAIKEN(旧:大建工業)トイレタフ センター18 - DAIKEN(旧:大建工業)

汚れに強くシミになりにくいトイレ専用床材 継ぎ目が少なく施工できる大判サイズ。水掛かりや薬品に強いトイレ専用フロアです。

用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用各種用途床材 ~ トイレタフ長さ(mm)1820幅(mm)600厚さ(mm)12内容量1箱(1枚)
取扱説明書:施工説明書(1.51MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70034171YE631-2SA
19,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034180YE631-2SC
19,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034189YE631-2SF
19,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034198YE631-2SG
19,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034207YE631-2SW
19,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034216YE631-2SX
19,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする