DAIKEN(旧:大建工業)
ワンラブフロアⅤ
愛犬の足腰にやさしいペット用床材 小型犬の歩きやすさに配慮し足腰のことを考えた床材です。ねこの吐き戻しなどにも配慮しています。
用途
フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用各種用途床材 ~ ワンラブフロアⅤ
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
内容量
1箱(6枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70033191
YN87-MA
ライトオーカー
MA
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033200
YN87-MG
トープグレー
MG
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033209
YN87-ML
ミルベージュ
ML
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033218
YN87-MP
ソフトグレージュ
MP
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033227
YN87-MT
ティーブラウン
MT
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033236
YN87-MW
ダルブラウン
MW
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033261
YN87-PE
ペールグレー
PE
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033331
YN87-WH
ネオホワイト
WH
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください