トリニティグランデ

トリニティグランデ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティグランデ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティグランデ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティグランデ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティグランデ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティグランデ - DAIKEN(旧:大建工業)

幅広・立体感の意匠にこだわった化粧床材 表面の質感にこだわり、立体感のある張り上がりを実現。303mmの幅広タイプが新登場。

用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用特殊加工化粧シート床材 ~ トリニティグランデ長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12内容量1箱(6枚)
取扱説明書:施工説明書(0.69MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70033340YN86-14
46,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033349YN86-48
46,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033358YN86-50
46,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033367YN86-70
46,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033376YN86-71
46,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033385YN86-88
46,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする