DAIKEN(旧:大建工業)
ワンラブフロアⅤ
愛犬の足腰にやさしいペット用床材 小型犬の歩きやすさに配慮し足腰のことを考えた床材です。ねこの吐き戻しなどにも配慮しています。
用途
フローリング・床材 ~ 戸建用各種用途床材 ~ ワンラブフロアⅤ
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
内容量
1箱(6枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70033245
YN87-PC
チャコールブラウン
PC
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033270
YN87-PF
キャメルブラウン
PF
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033279
YN87-PL
ライトベージュ
PL
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033288
YN87-PN
ライトシナモン
PN
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033297
YN87-PP
コットンベージュ
PP
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033306
YN87-PT
ラスティックブラウン
PT
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70033315
YN87-PX
アイボリーホワイト
PX
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください