DAIKEN(旧:大建工業)
壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ユニット 木目パネル
空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
用途
壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ
長さ(mm)
2400
厚さ(mm)
9
内容量
1箱(2本)
取扱説明書:
施工説明書(2.58MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70042817
WK91-23MA-S
293
ライトオーカー
MA
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042826
WK91-23MG-S
293
トープグレー
MG
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042835
WK91-23ML-S
293
ミルベージュ
ML
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042851
WK91-23MW-S
293
ダルブラウン
MW
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042860
WK91-23WH-S
293
ネオホワイト
WH
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042869
WK91-24MA-S
445
ライトオーカー
MA
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042878
WK91-24MG-S
445
トープグレー
MG
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042887
WK91-24ML-S
445
ミルベージュ
ML
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042896
WK91-24MW-S
445
ダルブラウン
MW
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042905
WK91-24WH-S
445
ネオホワイト
WH
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください