DAIKEN(旧:大建工業)
壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 コーナーカバーB
空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
用途
壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ
長さ(mm)
36.3
幅(mm)
36.3
厚さ(mm)
11.7
内容量
1箱(2本)
取扱説明書:
施工説明書(2.58MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70042571
WK90-B4MA-B
ライトオーカー
MA
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042607
WK90-B4MG-B
トープグレー
MG
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042650
WK90-B4ML-B
ミルベージュ
ML
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042686
WK90-B4MW-B
ダルブラウン
MW
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042729
WK90-B4WH-B
ネオホワイト
WH
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください