DAIKEN(旧:大建工業)
壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ハンギング部材 横用ガラス棚
空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
用途
壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ
幅(mm)
63
厚さ(mm)
158.2
内容量
1箱(1本)
取扱説明書:
施工説明書(2.58MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70043027
WK93-13-1
435
¥
31,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043036
WK93-13-2
587
¥
41,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください