DAIKEN(旧:大建工業)
壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ハンギング部材 横用木製棚
空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
用途
壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ
幅(mm)
72
厚さ(mm)
158.2
内容量
1箱(1本)
取扱説明書:
施工説明書(2.58MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70042930
WK93-12MA-1
435
ライトオーカー
MA
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042939
WK93-12MA-2
587
ライトオーカー
MA
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042948
WK93-12MG-1
435
トープグレー
MG
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042957
WK93-12MG-2
587
トープグレー
MG
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042966
WK93-12ML-1
435
ミルベージュ
ML
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042975
WK93-12ML-2
587
ミルベージュ
ML
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042991
WK93-12MW-1
435
ダルブラウン
MW
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043000
WK93-12MW-2
587
ダルブラウン
MW
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043009
WK93-12WH-1
435
ネオホワイト
WH
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043018
WK93-12WH-2
587
ネオホワイト
WH
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください