曜日別特売

壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ハンギング部材 縦用木製棚

壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ハンギング部材 縦用木製棚 - DAIKEN(旧:大建工業)壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ハンギング部材 縦用木製棚 - DAIKEN(旧:大建工業)壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ハンギング部材 縦用木製棚 - DAIKEN(旧:大建工業)壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ハンギング部材 縦用木製棚 - DAIKEN(旧:大建工業)

空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。

用途壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ幅(mm)65厚さ(mm)155内容量1箱(1本)
取扱説明書:施工説明書(2.58MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70043061WK93-22MA-1435ライトオーカーMA
21,800
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043070WK93-22MA-2587ライトオーカーMA
26,900
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043079WK93-22MG-1435トープグレーMG
21,800
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043088WK93-22MG-2587トープグレーMG
26,900
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043097WK93-22ML-1435ミルベージュML
21,800
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043106WK93-22ML-2587ミルベージュML
26,900
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043115WK93-22MW-1435ダルブラウンMW
21,800
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043131WK93-22MW-2587ダルブラウンMW
26,900
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043140WK93-22WH-1435ネオホワイトWH
21,800
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
70043149WK93-22WH-2587ネオホワイトWH
26,900
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする