壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 見切(木口カバー無)

壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 見切(木口カバー無) - DAIKEN(旧:大建工業)壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 見切(木口カバー無) - DAIKEN(旧:大建工業)壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 見切(木口カバー無) - DAIKEN(旧:大建工業)壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 見切(木口カバー無) - DAIKEN(旧:大建工業)

空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。

用途壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ長さ(mm)2400幅(mm)30厚さ(mm)10.5内容量1箱(1本)
取扱説明書:施工説明書(2.58MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70042510WK90-B3MAライトオーカーMA
10,000
8,198
9,018(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042519WK90-B3MGトープグレーMG
10,000
8,198
9,018(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042528WK90-B3MLミルベージュML
10,000
8,198
9,018(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042537WK90-B3MWダルブラウンMW
10,000
8,198
9,018(税込)
19日以内出荷
返品不可
70042546WK90-B3WHネオホワイトWH
10,000
8,198
9,018(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする