DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオUB
3種の目地形状と豊富な色柄のデザイン不燃壁材 全40種類の豊富な木目調の色柄を揃え、様々な木質空間にもマッチします。 目地はあいじゃくり目地を揃え、より省施工で仕上げることができます。
用途
壁材・腰壁 ~ 不燃壁材 ~ グラビオUB
長さ(mm)
2730
幅(mm)
600
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70041837
WFG3UBMAN-52
3
ライトオーカー
MA
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041846
WFG3UBMGN-52
3
トープグレー
MG
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041855
WFG3UBMJN-52
3
クリアベージュ
MJ
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041871
WFG3UBMLN-52
3
ミルベージュ
ML
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041880
WFG3UBMTN-52
3
ティーブラウン
MT
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041889
WFG3UBMWN-52
3
ダルブラウン
MW
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041898
WFG3UBWHN-52
3
ネオホワイト
WH
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041907
WFG6UBMAN-52
6
ライトオーカー
MA
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041916
WFG6UBMGN-52
6
トープグレー
MG
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041925
WFG6UBMJN-52
6
クリアベージュ
MJ
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041941
WFG6UBMLN-52
6
ミルベージュ
ML
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041950
WFG6UBMTN-52
6
ティーブラウン
MT
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041959
WFG6UBMWN-52
6
ダルブラウン
MW
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041968
WFG6UBWHN-52
6
ネオホワイト
WH
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください