曜日別特売

グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 R出隅C型

グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 R出隅C型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 R出隅C型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 R出隅C型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 R出隅C型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 R出隅C型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 R出隅C型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 R出隅C型 - DAIKEN(旧:大建工業)
用途壁材・腰壁 ~ 不燃壁材(施設向け) ~長さ(mm)2420幅(mm)36厚さ(mm)36基材MDF表面天然木突板、木口化粧なし内容量1箱(1本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70042257WFS6-BC11-21
27,800
22,980
25,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042266WFS6-BC12-21
27,800
22,980
25,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042275WFS6-BC13-21
27,800
22,980
25,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042291WFS6-BC14-21
27,800
22,980
25,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042300WFS6-BC15-21
27,800
22,980
25,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042309WFS6-BC16-21
27,800
22,980
25,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042318WFS6-BC18-21
27,800
22,980
25,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする