グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 巾木

グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 巾木 - DAIKEN(旧:大建工業)
用途壁材・腰壁 ~ 不燃壁材(施設向け) ~長さ(mm)2420幅(mm)75厚さ(mm)9基材MDF表面天然木突板、木口化粧なし内容量1箱(1本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70042117WFS6-B811-21
21,800
17,980
19,778(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042126WFS6-B812-21
21,800
17,980
19,778(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042135WFS6-B813-21
21,800
17,980
19,778(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042151WFS6-B814-21
21,800
17,980
19,778(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042160WFS6-B815-21
21,800
17,980
19,778(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042169WFS6-B816-21
21,800
17,980
19,778(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042178WFS6-B818-21
21,800
17,980
19,778(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする