曜日別特売

グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 目地テープ

グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 目地テープ - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 目地テープ - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 目地テープ - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 目地テープ - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 目地テープ - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 目地テープ - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 目地テープ - DAIKEN(旧:大建工業)
用途壁材・腰壁 ~ 不燃壁材(施設向け) ~材質天然木突板、粘着加工長さ(mm)2420幅(mm)20厚さ(mm)0.5内容量1箱(1本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70042327WFS6-BM11-21
1,450
1,198
1,318(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042336WFS6-BM12-21
1,450
1,198
1,318(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042345WFS6-BM13-21
1,450
1,198
1,318(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042361WFS6-BM14-21
1,450
1,198
1,318(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042370WFS6-BM15-21
1,450
1,198
1,318(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042379WFS6-BM16-21
1,450
1,198
1,318(税込)
65日以内出荷
返品不可
70042388WFS6-BM18-21
1,450
1,198
1,318(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする