DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベF-1
オフィスや公共施設などに求められる不燃認定を取得した吸音壁材 高性能な吸音壁材。シンプルなデザインの不燃材料であり、公共商業施設等幅広い用途にお使いいただけます。
用途
防音建材・音響製品 ~ 不燃吸音壁材 ~ オトカベF-1
長さ(mm)
3000
幅(mm)
910
厚さ(mm)
25
内容量
1箱(4枚)
取扱説明書:
施工説明書(0.62MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70037305
WB0161-01
〈Fホワイト色〉
¥
264,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70037321
WB0161-02
〈Fライトグレー色〉
¥
264,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください