DAIKEN(旧:大建工業)
断熱吸音ウールR
防音室用断熱材 防音室に使用可能な断熱材 兼 吸音材。新省エネ基準適合義務化に対応。
用途
防音建材・音響製品 ~ 住宅向け/天井・壁・床下地材 ~ 断熱吸音ウール
長さ(mm)
10900
幅(mm)
430
厚さ(mm)
106
容量(GB)
GB18031
内容量
1箱(3枚)
取扱説明書:
施工説明書(3.51MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70041767
GB1803-1
¥
58,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください