DAIKEN(旧:大建工業)
断熱吸音ウールB
防音室用断熱材 防音室に使用可能な断熱材 兼 吸音材。新省エネ基準適合義務化に対応。
用途
防音建材・音響製品 ~ 住宅向け/天井・壁・床下地材 ~ 断熱吸音ウール
長さ(mm)
910
幅(mm)
820
厚さ(mm)
90
容量(GB)
GB18032
内容量
1箱(6枚)
取扱説明書:
施工説明書(3.51MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70041776
GB1803-2
¥
35,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください