DAIKEN(旧:大建工業)
エアヘルシー (10畳用)
空気をキレイに保つ循環清浄ファン 空気中のさまざまな物質を抑制・除去し、ニオイを軽減。
用途
防音建材・音響製品 ~ 防音24時間換気システム・循環ファン ~ エアヘルシー
長さ(mm)
240
幅(mm)
240
厚さ(mm)
150
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
施工説明書(0.58MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70041801
SB1201-01
¥
46,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください