DAIKEN(旧:大建工業)
エアヘルシー専用コントロールスイッチ
空気をキレイに保つ循環清浄ファン 空気中のさまざまな物質を抑制・除去し、ニオイを軽減。
用途
防音建材・音響製品 ~ 防音24時間換気システム・循環ファン ~ エアヘルシー
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
14.3
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
施工説明書(0.36MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70041810
SB1299-K01
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください