DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベ専用施工部材 出隅
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品 ~ 音響壁材 ~ オトカベ
長さ(mm)
2600
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
色
〈パウダーホワイト柄〉
色(略号)
JH
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70037409
WB01-B13JH-S
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください