曜日別特売

サウンドトロン

サウンドトロン - DAIKEN(旧:大建工業)サウンドトロン - DAIKEN(旧:大建工業)

音響調整部材 部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。

用途防音建材・音響製品 ~ 音響調整部材 ~ サウンドトロン長さ(mm)1100幅(mm)311厚さ(mm)311内容量1箱(1本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像70041688WB1101-03〈Pブラック色〉
49,100
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70041697WB1101-04〈Pグレー色〉
49,100
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする