DAIKEN(旧:大建工業)
サウンドフィーユくさび
すぐれた吸音性能で、音響効果をグレードアップ 壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。
用途
防音建材・音響製品 ~ 音響調整部材 ~ サウンドフィーユ/サウンドブランチ
長さ(mm)
455
幅(mm)
455
厚さ(mm)
78
内容量
1箱(2枚)
取扱説明書:
施工説明書(1.29MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70041749
WB1104-03
〈Pブラック色〉
¥
62,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041758
WB1104-04
〈Pグレー色〉
¥
62,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください