DAIKEN(旧:大建工業)
サウンドブランチ
すぐれた吸音性能で、音響効果をグレードアップ 壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。
用途
防音建材・音響製品 ~ 音響調整部材 ~ サウンドフィーユ/サウンドブランチ
長さ(mm)
910
幅(mm)
230
厚さ(mm)
121
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70041731
WB1103-03
〈Pブラック色〉
¥
39,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041740
WB1103-04
〈Pグレー色〉
¥
39,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください