曜日別特売

サウンドフィーユ

サウンドフィーユ - DAIKEN(旧:大建工業)サウンドフィーユ - DAIKEN(旧:大建工業)

すぐれた吸音性能で、音響効果をグレードアップ 壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。

用途防音建材・音響製品 ~ 音響調整部材 ~ サウンドフィーユ/サウンドブランチ長さ(mm)455幅(mm)455厚さ(mm)30内容量1箱(4枚)
取扱説明書:施工説明書(1.29MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70041706WB1102-03〈Pブラック色〉
40,700
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70041715WB1102-04〈Pグレー色〉
40,700
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする