曜日別特売

アートケア

アートケア - DAIKEN(旧:大建工業)アートケア - DAIKEN(旧:大建工業)アートケア - DAIKEN(旧:大建工業)アートケア - DAIKEN(旧:大建工業)アートケア - DAIKEN(旧:大建工業)アートケア - DAIKEN(旧:大建工業)アートケア - DAIKEN(旧:大建工業)

転倒時の衝撃を緩和し、怪我のリスクを軽減するシート化粧床材 空間コーディネートの幅が広がるシート化粧床材。万が一の転倒による怪我のリスクを軽減するとともに、お手入れも簡単なため幼稚園や介護・福祉施設などにおすすめの上履用床材です。

用途フローリング・床材 ~ シート化粧床材 ~ アートケア長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)18内容量1箱(12枚)
取扱説明書:施工説明書(0.92MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70036158YK111-MAライトオーカーMA
26,700
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036167YK111-MGトープグレーMG
26,700
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036176YK111-MLミルベージュML
26,700
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036185YK111-MPソフトグレージュMP
26,700
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036201YK111-MTティーブラウンMT
26,700
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036210YK111-MWダルブラウンMW
26,700
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036219YK111-WHネオホワイトWH
26,700
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする