曜日別特売

コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 捨張工法

コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 捨張工法 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 捨張工法 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 捨張工法 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 捨張工法 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 捨張工法 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 捨張工法 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 捨張工法 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 捨張工法 - DAIKEN(旧:大建工業)

環境にも配慮した仕様の幅広デザインが、上質な空間を演出 銘木が持つ意匠の美しさと広幅デザインが魅力の土足対応フローリングです。環境に配慮したバイオマス塗装・WPC仕様です。

用途フローリング・床材 ~ 土足用WPC床材 公共・商業施設用床材 ~ コミュニケーションタフ バイオリーフ FW(幅広タイプ)長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)12内容量1箱(24枚)
取扱説明書:施工説明書(0.97MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70035799YK107-FWK01
64,100
53,980
59,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
70035808YK107-FWK13
74,200
61,980
68,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
70035817YK107-FWK21
64,100
53,980
59,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
70035826YK107-FWK39
73,100
59,980
65,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70035835YK107-FWK50
73,100
59,980
65,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70035851YK107-FWK70
74,200
61,980
68,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
70035860YK107-FWKNK
73,100
59,980
65,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70035869YK107-FWKNS
73,100
59,980
65,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする