曜日別特売

コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4

コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4 - DAIKEN(旧:大建工業)

宿泊施設向け、環境へも配慮した土足対応WPC防音フローリング ハイレベルな防音性能と土足対応を兼備した高性能フローリング。ホテルや旅館などの宿泊施設におすすめです。環境に配慮したバイオマス塗装・WPC仕様です。

用途フローリング・床材 ~ 土足用WPC床材 公共・商業施設用床材 ~ コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ DW4/FW4長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)16.5内容量1箱(24枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70036061YK108-FW01
88,400
73,980
81,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036070YK108-FW13
98,400
81,980
90,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036079YK108-FW21
88,400
73,980
81,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036088YK108-FW39
95,900
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036097YK108-FW50
95,900
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036106YK108-FW70
98,400
81,980
90,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036115YK108-FWNK
95,900
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036131YK108-FWNS
95,900
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする