DAIKEN(旧:大建工業)
デザインタフジオラ バイオリーフ
総厚4.9mmの土足対応WPCフローリング WPC技術を活かして厚さを約5mmに仕上げました。納まりが美しく、つまずきの防止、省施工に貢献します。環境に配慮したバイオマス塗装・WPCタイプも新発売。
用途
フローリング・床材 ~ 土足用WPC床材 公共・商業施設用床材 ~ デザインタフジオラ バイオリーフ
長さ(mm)
905
幅(mm)
145
厚さ(mm)
4.9
内容量
1箱(24枚)
取扱説明書:
施工説明書(1.14MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70036140
YK110-01
¥
43,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
50日以内出荷
返品不可
70036149
YK110-03
¥
43,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください