曜日別特売

単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V ワイヤーリード

単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V ワイヤーリード - SAFT
サイズ単二形規格IEC60086-4端子形状ワイヤーリード公称電圧(V)3.6レンジSaft LS電池リチウム塩化チオニルバッテリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70033175LS26500 PLUS CAN
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする