曜日別特売

まもるまる

まもるまる - 三和製作所まもるまる - 三和製作所

女子学生が開発!命を守る革命的なシート「まもるまる」
倒れた人の体が露出されるのを防いだまま、迅速にAEDの使用・胸骨圧迫を行うことができます。コンパクトに折りたためるので、AEDボックス内に収納可能です。
使い方
1.AEDとともに到着
2.シートをかぶせる
3.AEDパッドを貼る
コの字型の切り込み
ここから手を入れてAEDパッドを貼ります。パッドや胸骨圧迫の位置を確認できます。
手順の向きを工夫
通常横から救命措置を行うため、
見やすい仕様です。
折りたたみ式
コンパクトに収納でき、開くだけですぐに使えます。

用途AED救護時のプライバシー保護材質ポリエステル質量(g)120縦(cm)95横(cm)70内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7004505700306462
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする