ホースリールスタンド らく巻きスタンド BOXYツイスター専用

ホースリールスタンド らく巻きスタンド BOXYツイスター専用 - タカギ

ハンドル高さから地面まで50cmあるためかがまずにホースを巻き取ることができます。
BOXYツイスターのホースをかがまずに巻き取りたい方に。

用途BOXYツイスターの専用スタンドです。幅(mm)110高さ(mm)275奥行(mm)430使用圧力(MPa)0.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70045739RFSD001
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする