曜日別特売

MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル

MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル - ユニテックMS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル - ユニテックMS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル - ユニテックMS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル - ユニテックMS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル - ユニテック

MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。
スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。
自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
1D:MS852-XUCB00-LG (新型)、Codabar , Code11 , Code39 , Code32 , Code93 , Code128 , Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , GS1‐128 , UPC‐A , UPC‐E , EAN 8 , EAN 13 , GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5
2D:MS852-XUCB00-LG (新型)、PDF417 , Micro PDF417 , QR Code , Micro QR , Data Matrix , Aztec Code、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Data Matrix , QR , マイクロ QR
DPM:Data Matrix , QR , マイクロ QR

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ESD 保護8KV コンタクト, 15KV エアー放電後正常動作、落下テストコンクリート床へ2.1m質量(g)165 (ケーブルを除く)種類ハンドフリースタンド(PN#5200-900009G)、USBケーブル(予備用)(PN#1550-905920G)、ラバープロテクター (PN#386793G)ケーブル長(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)(スキュー角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ピッチ角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ロール角度)±360センサー1280×800 ピクセル(グローバルシャッター採用)照準650nm 赤色レーザ保存温度(℃)-40~70速度【スキャン】MS852-XUCB00-LG (新型):60 フレーム / 秒、MS852-JUCB00-LG (前モデル):70 フレーム / 秒消費電流(mA)252 / スタンバイ時: 77照明赤色LEDインターフェースUSB (HID および CDC接続)読取MS852-XUCB00-LG (新型) (DOF PCS=80%)、Code39 (5 mil) : 50 mm~140 mm、Code39 (20 mil) : 160 mm ~320 mm、EAN -13 (13 mil) : 50 mm~200 mm、QR Code (20 mil) : 40 mm~200 mm、Data Matrix (10 mil) : 40 mm~140 mm、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Code39 (4 mil) : 50 mm~180 mm、EAN -13 (13 mil) : 60 mm~285 mm、QR Code (7 mil) : 55 mm~150 mm、Data Matrix (7 mil) : 55 mm~160 mm相対湿度95% (結露ないこと)寿命【スイッチ】1000万回保証期間3年間(ユーザー登録で5年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42動作電圧4 VDC to 5.5 VDC動作温度(℃)-10~50照度(Lux)【周囲光】0~8,600(ろうそく) / 0~100,000 ( 太陽光 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCIインジケータブザー, LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70045468MS852-XUCB00-LG
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする