浅香工業
キャリーボーイ用 板バネ
キャリーボーイの取り替え用板バネ。
材質
スチール
全長(mm)
322
質量(g)
440
全幅(mm)
44
板厚(mm)
4
内容量
1個
注意
※取り替え時にはモンキーレンチが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70045091
180551
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください